ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8330

25003-2308

GARLOCK 25003-2308

52.185" Shaft Dia; 54.19" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-2308

Nr kat. BDI

376755

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.22
EAN
0717744196059
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X2308 MILL-RIGHT N SPLIT 52.185"ID 54.190"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-2308
Waga / LBS
7.093
Długi Opis
52.185" Shaft Dia; 54.19" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Średnica Wału
52,185 Cale | 1,325.499 Milimetry
Otwór Obudowy
54,19 Cale | 1,376.426 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry