ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-1734

25003-2598

GARLOCK 25003-2598

8.214" Shaft Dia; 9.464" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-2598

Nr kat. BDI

376867

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.354
EAN
0717744209551
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X2598 MILL-RIGHT N SPLIT 8.214"ID 9.464"OD .500
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-2598
Waga / LBS
0.78
Długi Opis
8.214" Shaft Dia; 9.464" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
8,214 Cale | 208,636 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
9,464 Cale | 240,386 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry