ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5739

25003-2940

GARLOCK 25003-2940

11.417" Shaft Dia; 13.15" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-2940

Nr kat. BDI

377027

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.58
UNSPSC
31411705
EAN
0717744559175
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X2940 MILL-RIGHT N SPLIT 11.417"ID 13.150"OD .78
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-2940
Waga / LBS
1.291
Długi Opis
11.417" Shaft Dia; 13.15" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
13,15 Cale | 334,01 Milimetry
Średnica Wału
11,417 Cale | 289,992 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry