ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-6677

25003-3149

GARLOCK 25003-3149

14-3/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-3149

Nr kat. BDI

377118

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.987
EAN
0717744082536
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X3149 MILL-RIGHT N SPLIT 14.750"ID 16.625"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-3149
Waga / LBS
2.176
Długi Opis
14-3/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
16,625 Cale | 422,275 Milimetry
Średnica Wału
14,75 Cale | 374,65 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry