ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7379

25003-3197

GARLOCK 25003-3197

5.708" Shaft Dia; 7.086" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-3197

Nr kat. BDI

377144

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.316
EAN
0717744571665
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X3197 MILL-RIGHT N SPLIT 5.708"ID 7.086"OD .630"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-3197
Waga / LBS
0.696
Długi Opis
5.708" Shaft Dia; 7.086" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
7,086 Cale | 179,984 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Średnica Wału
5,708 Cale | 144,983 Milimetry