ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25054-2537

25003-3521

GARLOCK 25003-3521

7-3/16" Shaft Dia; 8-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-3521

Nr kat. BDI

377326

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.376
EAN
0717744051167
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X3521 MILL-RIGHT N SPLIT 7.188"ID 8.437"OD .625
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-3521
Waga / LBS
0.828
Długi Opis
7-3/16" Shaft Dia; 8-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
7,188 Cale | 182,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
8,437 Cale | 214,3 Milimetry