ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25135-1519

25003-3755

TIMKEN 25003-3755

Oil Seal; 23.071" Shaft Dia; 23.976" Housing Bore; 29/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 29/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-3755

Nr kat. BDI

22832802

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.708
UNSPSC
31411705
EAN
0053893083551
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 23.071" Shaft Dia; 23.976" Housing Bore; 29/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 29/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,453 Cale | 11,506 Milimetry
Średnica Wału
23,071 Cale | 586,003 Milimetry
Otwór Obudowy
23,976 Cale | 608,99 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,453 Cale | 11,506 Milimetry