ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-0419

25003-3794

GARLOCK 25003-3794

43-15/16" Shaft Dia; 45-7/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-3794

Nr kat. BDI

377438

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.023
EAN
0717744568283
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X3794 MILL-RIGHT N SPLIT 43.938"ID 45.438"OD .75
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-3794
Waga / LBS
4.461
Długi Opis
43-15/16" Shaft Dia; 45-7/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
45,438 Cale | 1,154.125 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
43,938 Cale | 1,116.025 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry