ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4189

25003-4489

GARLOCK 25003-4489

5.512" Shaft Dia; 6.387" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4489

Nr kat. BDI

377723

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.19
EAN
0717744053512
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4489 MILL-RIGHT N SPLIT 5.512"ID 6.387"OD .375
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4489
Waga / LBS
0.418
Długi Opis
5.512" Shaft Dia; 6.387" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
5,512 Cale | 140,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
6,387 Cale | 162,23 Milimetry