ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7834

25003-4562

GARLOCK 25003-4562

472MM Shaft Dia; 522MM Housing Bore; 20.5MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4562

Nr kat. BDI

377759

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.153
EAN
0717744597399
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4562 MILL-RIGHT N SPLIT 472MM ID 522MM OD 20.5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4562
Waga / LBS
2.54
Długi Opis
472MM Shaft Dia; 522MM Housing Bore; 20.5MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
20,551 Cale | 522 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,807 Cale | 20,5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,807 Cale | 20,5 Milimetry
Średnica Wału
18,583 Cale | 472 Milimetry