ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-1977

25003-4618

TIMKEN 25003-4618

Oil Seal; 9.937" Shaft Dia; 11.937" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4618

Nr kat. BDI

22833908

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.708
UNSPSC
31411705
EAN
0053893092171
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9.937" Shaft Dia; 11.937" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
9,937 Cale | 252,4 Milimetry
Otwór Obudowy
11,937 Cale | 303,2 Milimetry