ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-6164

25003-4618

GARLOCK 25003-4618

9-15/16" Shaft Dia; 11-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4618

Nr kat. BDI

377777

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.709
EAN
0717744053963
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4618 MILL-RIGHT N SPLIT 9.937"ID 11.937"OD .62
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4618
Waga / LBS
1.563
Długi Opis
9-15/16" Shaft Dia; 11-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
9,937 Cale | 252,4 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
11,937 Cale | 303,2 Milimetry