ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4785

25003-4880

GARLOCK 25003-4880

4.166" Shaft Dia; 5.506" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-4880

Nr kat. BDI

377894

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.245
EAN
0717744054922
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X4880 MILL-RIGHT N SPLIT 4.166"ID 5.506"OD .500
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-4880
Waga / LBS
0.541
Długi Opis
4.166" Shaft Dia; 5.506" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
5,506 Cale | 139,852 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
4,166 Cale | 105,816 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry