ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5029

25003-5029

GARLOCK 25003-5029

16.929" Shaft Dia; 18.897" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5029

Nr kat. BDI

377942

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.122
EAN
0717744055325
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5029 MILL-RIGHT N SPLIT 16.929"ID 18.897"OD .7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5029
Waga / LBS
2.474
Długi Opis
16.929" Shaft Dia; 18.897" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
16,929 Cale | 429,997 Milimetry
Otwór Obudowy
18,897 Cale | 479,984 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry