ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7362

25003-5099

GARLOCK 25003-5099

18-15/16" Shaft Dia; 20-15/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5099

Nr kat. BDI

377963

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.243
UNSPSC
31411705
EAN
0717744055493
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5099 MILL-RIGHT N SPLIT 18.938"ID 20.938"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5099
Waga / LBS
2.741
Długi Opis
18-15/16" Shaft Dia; 20-15/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
18,938 Cale | 481,025 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
20,938 Cale | 531,825 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry