ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9941

25003-5302

GARLOCK 25003-5302

21-3/8" Shaft Dia; 23-3/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5302

Nr kat. BDI

378035

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.389
EAN
0717744055943
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5302 MILL-RIGHT N SPLIT 21.375"ID 23.375"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5302
Waga / LBS
3.06
Długi Opis
21-3/8" Shaft Dia; 23-3/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
23,375 Cale | 593,725 Milimetry
Średnica Wału
21,375 Cale | 542,925 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry