ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9245

25003-5333

GARLOCK 25003-5333

7.48" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5333

Nr kat. BDI

378046

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.257
EAN
0717744056001
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5333 MILL-RIGHT N SPLIT 7.480"ID 8.661"OD .492
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5333
Waga / LBS
0.567
Długi Opis
7.48" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
7,48 Cale | 189,992 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,492 Cale | 12,497 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,492 Cale | 12,497 Milimetry
Otwór Obudowy
8,661 Cale | 219,989 Milimetry