ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-2652

25003-5503

GARLOCK 25003-5503

23.228" Shaft Dia; 25.228" Housing Bore; 0.827" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 53/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5503

Nr kat. BDI

378128

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.143
EAN
0717744612757
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5503 MILL-RIGHT N SPLIT 23.228"ID 25.228"OD .82
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5503
Waga / LBS
2.52
Długi Opis
23.228" Shaft Dia; 25.228" Housing Bore; 0.827" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 53/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,827 Cale | 21,006 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,827 Cale | 21,006 Milimetry
Średnica Wału
23,228 Cale | 589,991 Milimetry
Otwór Obudowy
25,228 Cale | 640,791 Milimetry