ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8172

25003-5533

GARLOCK 25003-5533

69-3/8" Shaft Dia; 71-3/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5533

Nr kat. BDI

378141

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.23
UNSPSC
31411705
EAN
0717744056629
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5533 MILL-RIGHT N SPLIT 69.375"ID 71.375"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5533
Waga / LBS
9.343
Długi Opis
69-3/8" Shaft Dia; 71-3/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
71,375 Cale | 1,812.925 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
69,375 Cale | 1,762.125 Milimetry