ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25006-7789

25003-5596

TIMKEN 25003-5596

Oil Seal; 53-1/4" Shaft Dia; 54-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5596

Nr kat. BDI

22806307

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.61
UNSPSC
31411705
EAN
0053893427195
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 53-1/4" Shaft Dia; 54-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
54,25 Cale | 1377,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
53,25 Cale | 1352,55 Milimetry