ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-1986

25003-5601

GARLOCK 25003-5601

38-1/4" Shaft Dia; 40-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5601

Nr kat. BDI

378166

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.39
EAN
0717744056735
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
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
25003-5601
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5601
Waga / LBS
5.269
Długi Opis
38-1/4" Shaft Dia; 40-1/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
38,25 Cale | 971,55 Milimetry
Otwór Obudowy
40,25 Cale | 1022,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry