ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5695

25003-5667

GARLOCK 25003-5667

12.598" Shaft Dia; 14-3/32" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5667

Nr kat. BDI

378201

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.628
EAN
0717744056933
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5667 MILL-RIGHT N SPLIT 12.598"ID 14.094"OD .74
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5667
Waga / LBS
1.384
Długi Opis
12.598" Shaft Dia; 14-3/32" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
12,598 Cale | 319,989 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,748 Cale | 18,999 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,748 Cale | 18,999 Milimetry
Otwór Obudowy
14,094 Cale | 357,988 Milimetry