ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9163

25003-5719

GARLOCK 25003-5719

11.422" Shaft Dia; 12-59/64" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5719

Nr kat. BDI

378225

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.57
UNSPSC
31181611
EAN
0717744162870
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5719 MILL-RIGHT N SPLIT 11.422"ID 12.921"OD .7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5719
Waga / LBS
1.269
Długi Opis
11.422" Shaft Dia; 12-59/64" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
12,921 Cale | 328,193 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
11,422 Cale | 290,119 Milimetry