ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-6471

25003-5740

TIMKEN 25003-5740

Oil Seal; 21.259" Shaft Dia; 22.759" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5740

Nr kat. BDI

22827390

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.012
UNSPSC
31411705
EAN
0053893106441
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 21.259" Shaft Dia; 22.759" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału
21,259 Cale | 539,979 Milimetry
Otwór Obudowy
22,759 Cale | 578,079 Milimetry