ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9163

25003-5860

GARLOCK 25003-5860

27-61/64" Shaft Dia; 29-61/64" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-5860

Nr kat. BDI

378300

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.78
EAN
0717744492922
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5860 MILL-RIGHT N SPLIT 27.952"ID 29.952"OD .81
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-5860
Waga / LBS
3.921
Długi Opis
27-61/64" Shaft Dia; 29-61/64" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Średnica Wału
27,952 Cale | 709,981 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
29,952 Cale | 760,781 Milimetry