ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7362

25003-6283

GARLOCK 25003-6283

14-11/16" Shaft Dia; 16-3/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-6283

Nr kat. BDI

378421

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.721
EAN
0717744058036
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X6283 MILL-RIGHT N SPLIT 14.688"ID 16.188"OD .6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-6283
Waga / LBS
1.589
Długi Opis
14-11/16" Shaft Dia; 16-3/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
16,188 Cale | 411,175 Milimetry
Średnica Wału
14,688 Cale | 373,075 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry