ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25054-6367

25003-6719

GARLOCK 25003-6719

11-29/32" Shaft Dia; 13-5/32" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-6719

Nr kat. BDI

378582

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.586
EAN
0717744059286
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
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
25003-6719
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-6719
Waga / LBS
1.292
Długi Opis
11-29/32" Shaft Dia; 13-5/32" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
11,906 Cale | 302,412 Milimetry
Otwór Obudowy
13,156 Cale | 334,162 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry