ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3972

25003-6819

GARLOCK 25003-6819

26.815" Shaft Dia; 28.815" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-6819

Nr kat. BDI

378612

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.712
EAN
0717744493509
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X6819 MILL-RIGHT N SPLIT 26.815"ID 28.815"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-6819
Waga / LBS
3.772
Długi Opis
26.815" Shaft Dia; 28.815" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
28,815 Cale | 731,901 Milimetry
Średnica Wału
26,815 Cale | 681,101 Milimetry