ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9158

25003-7589

GARLOCK 25003-7589

17-5/8" Shaft Dia; 18.525" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-7589

Nr kat. BDI

378842

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.55
EAN
0717744060886
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7589 MILL-RIGHT N SPLIT 17.625"ID 18.525"OD .50
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-7589
Waga / LBS
1.212
Długi Opis
17-5/8" Shaft Dia; 18.525" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
18,525 Cale | 470,535 Milimetry
Średnica Wału
17,625 Cale | 447,675 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry