ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9315

25003-7637

GARLOCK 25003-7637

9.448" Shaft Dia; 10.433" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-7637

Nr kat. BDI

378860

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
EAN
0717744631611
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7637 MILL-RIGHT N SPLIT 9.448"ID 10.433"OD .492
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-7637
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
9.448" Shaft Dia; 10.433" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,492 Cale | 12,497 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,492 Cale | 12,497 Milimetry
Średnica Wału
9,448 Cale | 239,979 Milimetry
Otwór Obudowy
10,433 Cale | 264,998 Milimetry