ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5186

25003-7958

GARLOCK 25003-7958

9.449" Shaft Dia; 10.963" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-7958

Nr kat. BDI

378952

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.15
EAN
0717744767334
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X7958|MILL-RIGHT N|SPLIT|9.449"ID|10.9630"OD|.63
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-7958
Waga / LBS
0.33
Długi Opis
9.449" Shaft Dia; 10.963" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
9,449 Cale | 240,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Otwór Obudowy
10,963 Cale | 278,46 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16,002 Milimetry