ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8172

25003-8172

GARLOCK 25003-8172

36.46" Shaft Dia; 38.46" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-8172

Nr kat. BDI

378981

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.285
EAN
0717744061722
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8172 MILL-RIGHT N SPLIT 36.460"ID 38.460"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-8172
Waga / LBS
5.034
Długi Opis
36.46" Shaft Dia; 38.46" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
36,46 Cale | 926,084 Milimetry
Otwór Obudowy
38,46 Cale | 976,884 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry