ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5100

25003-8239

GARLOCK 25003-8239

19.129" Shaft Dia; 21.129" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-8239

Nr kat. BDI

379008

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.984
EAN
0717744658526
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8239 MILL-RIGHT N SPLIT 19.129"ID 21.129"OD .81
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-8239
Waga / LBS
2.17
Długi Opis
19.129" Shaft Dia; 21.129" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
19,129 Cale | 485,877 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
21,129 Cale | 536,677 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry