ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-2652

25003-8328

GARLOCK 25003-8328

17.717" Shaft Dia; 19.685" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-8328

Nr kat. BDI

379032

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.912
EAN
0717744666200
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8328 MILL-RIGHT N SPLIT 17.717"ID 19.685"OD .78
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-8328
Waga / LBS
2.01
Długi Opis
17.717" Shaft Dia; 19.685" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
19,685 Cale | 499,999 Milimetry
Średnica Wału
17,717 Cale | 450,012 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry