ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4770

25003-8416

GARLOCK 25003-8416

38-1/8" Shaft Dia; 39-7/8" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-8416

Nr kat. BDI

379040

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.77
UNSPSC
31411705
EAN
0717744826512
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
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
25003-8416
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-8416
Waga / LBS
3.915
Długi Opis
38-1/8" Shaft Dia; 39-7/8" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
39,875 Cale | 1012,825 Milimetry
Średnica Wału
38,125 Cale | 968,375 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry