ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3196

25003-8721

GARLOCK 25003-8721

1-3/4" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-8721

Nr kat. BDI

17166704

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.082
UNSPSC
31411705
EAN
0717744579678
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8721 MILL-RIGHT N SPLIT 1.750"ID 2.656"OD .625"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-8721
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
1-3/4" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
2,656 Cale | 67,462 Milimetry
Średnica Wału
1,75 Cale | 44,45 Milimetry