ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5278

25003-8799

GARLOCK 25003-8799

26.6" Shaft Dia; 27.6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-8799

Nr kat. BDI

379131

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.72
UNSPSC
31411705
EAN
0717744770266
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8799|MILL-RIGHT N|SPLIT|26.600" ID|27.600" OD|.
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-8799
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
26.6" Shaft Dia; 27.6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
26,6 Cale | 675,64 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
27,6 Cale | 701,04 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry