ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9236

25003-9236

TIMKEN 25003-9236

Oil Seal; 60" Shaft Dia; 62" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-9236

Nr kat. BDI

22818913

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.679
UNSPSC
31411705
EAN
0053893449616
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 60" Shaft Dia; 62" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
62 Cale | 1574,8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
60 Cale | 1524 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry