ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5100

25003-9242

GARLOCK 25003-9242

8.661" Shaft Dia; 9.911" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-9242

Nr kat. BDI

379234

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.441
EAN
0717744063313
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X9242 MILL-RIGHT N SPLIT 8.661"ID 9.911"OD .500"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-9242
Waga / LBS
0.973
Długi Opis
8.661" Shaft Dia; 9.911" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
9,911 Cale | 251,739 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
8,661 Cale | 219,989 Milimetry