ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5259

25003-9338

GARLOCK 25003-9338

17-3/8" Shaft Dia; 18-7/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-9338

Nr kat. BDI

379279

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.841
EAN
0717744063610
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X9338 MILL-RIGHT N SPLIT 17.375"ID 18.875"OD .75
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-9338
Waga / LBS
1.853
Długi Opis
17-3/8" Shaft Dia; 18-7/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
17,375 Cale | 441,325 Milimetry
Otwór Obudowy
18,875 Cale | 479,425 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry