ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5606

25003-9420

TIMKEN 25003-9420

Oil Seal; 27-3/4" Shaft Dia; 28-7/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-9420

Nr kat. BDI

22837653

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.857
UNSPSC
31411705
EAN
0053893133294
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 27-3/4" Shaft Dia; 28-7/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
28,875 Cale | 733,425 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Wału
27,75 Cale | 704,85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,563 Cale | 14,3 Milimetry