ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-0419

25004-8276

GARLOCK 25004-8276

2-11/32" Shaft Dia; 3-7/32" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25004-8276

Nr kat. BDI

379729

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.096
UNSPSC
31411705
EAN
0717744066000
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Silicone
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X8276 SIL SPLIT 2.344"ID 3.219"OD .625"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25004-8276
Waga / LBS
0.211
Długi Opis
2-11/32" Shaft Dia; 3-7/32" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Otwór Obudowy
3,219 Cale | 81,763 Milimetry