ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25087-1086

25006-1152

GARLOCK 25006-1152

7.8" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-1152

Nr kat. BDI

20441649

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0717744856571
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23
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
25006-1152
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-1152
Waga / LBS
0.086
Długi Opis
7.8" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
8,8 Cale | 223,52 Milimetry
Średnica Wału
7,8 Cale | 198,12 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry