ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3147

25006-1222

GARLOCK 25006-1222

9.056" Shaft Dia; 10.433" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-1222

Nr kat. BDI

379806

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.465
EAN
0717744182984
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1222 MILL-RIGHT V SPLIT 9.056"ID 10.433"OD .70
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-1222
Waga / LBS
1.024
Długi Opis
9.056" Shaft Dia; 10.433" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Otwór Obudowy
10,433 Cale | 264,998 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Średnica Wału
9,056 Cale | 230,022 Milimetry