ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9520

25006-1583

GARLOCK 25006-1583

13.78" Shaft Dia; 15.512" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-1583

Nr kat. BDI

379818

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
EAN
0717744818500
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23
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
25006-1583
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-1583
Waga / LBS
1.46
Długi Opis
13.78" Shaft Dia; 15.512" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
15,512 Cale | 394,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Średnica Wału
13,78 Cale | 350,012 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,78 Cale | 19,812 Milimetry