ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4775

25006-2956

GARLOCK 25006-2956

29.134" Shaft Dia; 31.102" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-2956

Nr kat. BDI

379901

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.848
EAN
0717744221881
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X2956 MILL-RIGHT V SPLIT 29.134"ID 31.102"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-2956
Waga / LBS
4.071
Długi Opis
29.134" Shaft Dia; 31.102" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
29,134 Cale | 740,004 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
31,102 Cale | 789,991 Milimetry