ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25087-9646

25006-3911

TIMKEN 25006-3911

Oil Seal; 7.481" Shaft Dia; 8-55/64" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-3911

Nr kat. BDI

22826564

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.395
UNSPSC
31411705
EAN
0053893084978
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Viton
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
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 7.481" Shaft Dia; 8-55/64" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
7,481 Cale | 190,017 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Otwór Obudowy
8,859 Cale | 225,019 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16,002 Milimetry