ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9830

25006-4393

TIMKEN 25006-4393

Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 18.897" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-4393

Nr kat. BDI

22805261

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.841
UNSPSC
31411705
EAN
0053893683492
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Viton
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 18.897" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
17,323 Cale | 440,004 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
18,897 Cale | 479,984 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry