ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7438

25006-5100

GARLOCK 25006-5100

3.542" Shaft Dia; 4.542" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-5100

Nr kat. BDI

380111

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.13
UNSPSC
31411705
EAN
0717744067021
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X5100 MILL-RIGHT V SPLIT 3.542"ID 4.542"OD .375
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-5100
Waga / LBS
0.297
Długi Opis
3.542" Shaft Dia; 4.542" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
4,542 Cale | 115,367 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
3,542 Cale | 89,967 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry