ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-4714

25006-6373

GARLOCK 25006-6373

6-15/16" Shaft Dia; 7-15/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25006-6373

Nr kat. BDI

380189

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.236
EAN
0717744553340
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X6373 MILL-RIGHT V SPLIT 6.938"ID 7.938"OD .500"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25006-6373
Waga / LBS
0.52
Długi Opis
6-15/16" Shaft Dia; 7-15/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
7,938 Cale | 201,625 Milimetry
Średnica Wału
6,938 Cale | 176,225 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry